DVR2 真空計 バキューブランド 68335033

真空計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68335033品番DVR2
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。

寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr表示単位hPa、mbar、Torr
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする