215NV-1 ダイアフラム式エアーポンプ APN イワキ 68335566

ダイアフラム式エアーポンプ APN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吐出圧力(MPa)0.1
内容量1個注文コード68335566品番215NV-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。

ホース口径(Φmm)9最大風量(L/min)15/18吐出圧力(MPa)0.1モーター定格出力(W)30寸法(mm)96×195×147材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)質量(kg)3.5流体空気電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)到達圧力(kPa)40.00消費電力(W)(50/60Hz)64/64ポンプシングル配管接続方向横向接続口外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする