曜日別特売
KA(4個組) 気体発生用試験管 ケニス 68339757

気体発生用試験管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4組)注文コード68339757品番KA(4個組)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。

セット内容L字管(Φ7×60×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)、気体捕集用L字管(Φ7×75×150mm)、ソフトチューブ 各4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68339757
2022-11-19
用途: 中学理科実験(水上置換法)
教育・研究機関

実験器具が劣化していて慌てて注文しました。本当にすぐに届いて、無事に予定していた実験日に間に合い、助かりました。品質も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする