AZ622 AZ-622 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(秋冬用) アイトス 68340097

AZ-622 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷裾上げ可10日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード68340097品番AZ622
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。

アイボリー股下(cm)73ウエスト(cm)130その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地ツイル色番001生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする