神田ゴム化学
撹拌棒 ポリスマン
商品レビューを投稿する
外径(Φmm)
5
5
7
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68341674
品番
A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質
柄/PP、先端/天然ゴム
全長(mm)
210
外径(Φmm)
5
球径(Φmm)
8
ゴム径(mm)
7