IWAKI(AGCテクノグラス)
メスシリンダー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
25
1000
100
10
200
20
250
25
500
50
1目盛(mL)
0.2
10
1
0.1
2
0.2
5
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
25
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
210
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
0.2
許容誤差(mL)
±0.25
胴外径(Φmm)
17.4