AZ535 AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) アイトス 68342967

AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード68342967品番AZ535
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

グレー股下(cm)73ウエスト(cm)130その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4894-29生地単糸ツイル色番004生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342906
2023-09-09
用途: 軽作業
卸売・小売業

社内、通勤用として購入したがちょっとサイズがきつい。ノータックなので尚更でした。購入するなら若干大き目がいいかもしれない。
タイト好きな人にはいいワークパンツかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする