※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様、サイドアジャスタ位置:(-) 標準形注文コード68343468品番MXQ16-75ZG-M9BWVL-X2201
参考基準価格(税別)¥72,050販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など66種類から選べます他の種類を見る