climbing(クライミング)
メスピペット(中間目盛)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
0.1
0.1
0.3
0.5
10
1
20
25
2
50
5
目盛(mL)
0.001
0.001
0.005
0.1
0.01
0.02
0.2
0.05
全長(mm)
350
350
385
360
435
455
375
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
0.1
目盛(mL)
0.001
全長(mm)
350
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.0025
カラーコード
緑2本