曜日別特売
MXQR12-100A-M9P MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMC 68343863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(A) ラバーストッパ 両端、オートスイッチ:M9P、調整範囲:(-) 5mm注文コード68343863品番MXQR12-100A-M9P
参考基準価格(税別)¥67,490販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじストローク(mm)100仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(A) ラバーストッパ 両端、オートスイッチ:M9P、調整範囲:(-) 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする