※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
仕様
出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:-
注文コード
68344019
品番
MXQR12-100-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥62,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
763
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
100
仕様
出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:-