曜日別特売
MXQR12-30C-M9NVL MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMC 68344335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:M9NV、調整範囲:(-) 5mm注文コード68344335品番MXQR12-30C-M9NVL
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじストローク(mm)30仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:M9NV、調整範囲:(-) 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする