曜日別特売
JC-50 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン) 68345734

純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68345734品番JC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,600

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。

容量(L)50材質本体・フタ/HDPE、コック/PP使用温度範囲(℃)0~70胴径(Φmm)×高さH(mm)440×649口内径(Φmm)93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68345734JC-50331436777086-21JC-50 テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン) 33143677テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68345707
2022-06-16
用途: 蜂蜜の瓶詰
杉田養蜂園農・林・水産業

容量の目盛りを付けて下さい 型に彫り込むだけで簡単に処理できると思います

1が参考にしています
対象商品 : 68345725
2019-05-24
用途: コーティング剤の容器として
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング剤の容器として購入しました。
現品を確認したところ、タンク内低部の樹脂の部分に異物がありました。
恐らく成型時に混入したと思われますが当方、車用のコーティング剤保管に使用予定だった為、返品致しました。
小分け容器へ移す際にでも異物が混入したら、ボディーに傷が付きます!
検品して良かったです。
代替え品が返品してから2~3週間かかるとの事。
不良代替えってもっとスピーディーに対応して頂きたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする