アラム
PFAジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
20
1000
120
180
20
30
300
500
60
7
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346267
品番
TPJ-20
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
20
材質
PFA
全高(mm)
50
口内径(Φmm)
25
内径×外径×高さ(mm)
Φ25×Φ29×47(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
36