岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
試料カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(100個)
容量(mL)
350
注文コード
68346818
品番
250B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
容量(mL)
350
材質
本体・フタ/PET
外径×高さH(Φmm×mm)
120×44
材質(フタ)
PET
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68346818
250B
69447011
250B(100個)フタ付
試料カップ(バイオカップ)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1セット(100個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)