曜日別特売
HM 広口バイオ瓶 ケニス 68348385

 

HM 広口バイオ瓶 ケニス 68348385
HM 広口バイオ瓶 ケニス 68348385

広口バイオ瓶

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(mL)470
内容量1個注文コード68348385品番HM
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。

容量(mL)
470
胴径×全高(Φmm×mm)
80×129
材質
本体/ガラス、キャップ/TPX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-08
用途: ミドリムシの培養

蓋がTPX製でオートクレーブ可能です。ミドリムシは、光を当てて培養するので、蓋が透明なTPX製であることが大変役立っています。磁気攪拌子を入れて、オートクレーブし、滅菌したミドリムシ用の培養液を入れ、光照射下でマグネチックスターラーで攪拌しながら培養しています。容量470mLまでですが、もっと大容量の広口バイオ瓶も販売して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 68348403
2022-09-25
用途: 培地の滅菌
教育・研究機関

フタ付きで、透明度が高く、オートクレーブが利用可能なので購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする