曜日別特売
AZ591 半袖ブルゾン(男女兼用)(在庫限り) 591 アイトス 68349136

半袖ブルゾン(男女兼用)(在庫限り) 591

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色グレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード68349136品番AZ591
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

綿の肌触りとポリエステルの強度を兼ね備えたT/Cバーバリー。

色
グレー
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ベストT/C
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4932-44
生地
バーバリー
色番
004
生地性能
帯電防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする