クラウン口 40mm 一斗缶ノズル ケニス 68350948

一斗缶ノズル

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68350948
品番
クラウン口 40mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390

一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。

材質
PE
全長(mm)
100
内径(Φmm)
40
注意
※使用後は通常の蓋をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68350948クラウン口 40mm38108262-クラウン口 40mm ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造 38108262ポリ蛇口 V型大塚刷毛製造1個
¥309
税込¥340
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68350948
2020-03-25
用途: 注ぎ用
教育・研究機関

ぴったりとはまり、重い一斗缶から液体を取り出すのにとてもラクチンです。

対象商品 : 68350948
2020-02-10
用途: 塗料の移し替え。
不動産業

息継ぎ部分があるので、綺麗に注げます。ただし、乱暴に扱うと、息継ぎ部分からはみ出てきます。

対象商品 : 68350948
2019-12-12
用途: 溶剤の小分け
株式会社セイヒョー 様(製造業)

日付印字用インクジェットプリンタの溶剤の小分け用に使用しています。
漏斗よりも液だれが少なく便利です。

対象商品 : 68350948
2018-09-27
用途: チェンソーオイルの携行缶へ給油時
建設業・工事業

これまでは漏斗を使用して携行缶へ給油していましたが、どうしてもオイルダレがあり床が油っぽくなってしまい困っていました。このノズルで問題解消しました。(ログビルダー)

対象商品 : 68350948
2018-06-16
用途: エンジンオイル4L缶からの移し替え用
向山工房 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

缶のはめ口からオイルが漏れてしまう。製品によって加工にバラツキがあるのかわからないが、シンナーに使っているやつは漏れない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする