曜日別特売
MXS12-10ASBT-M9BM MXS - クロスローラガイド付 SMC 68351886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68351886品番MXS12-10ASBT-M9BM
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し機能オプション(-) 標準チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形ストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする