B03B-XASK-1 ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 68351896

ベース付ポスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●適応電線:入数:1個注文コード68351896品番B03B-XASK-1
参考基準価格(税別)¥68販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
仕様●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●適応電線:入数:1個アズワン品番67-0359-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする