B02P-NV ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 68351905

ベース付ポスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ピッチ:B02P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:2極●適合電線:250V-10A●備考:1個注文コード68351905品番B02P-NV
参考基準価格(税別)¥91販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
仕様●ピッチ:B02P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:2極●適合電線:250V-10A●備考:1個アズワン品番67-0401-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする