POCKET-CO2-SENSOR-PRO Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ ヤグチ電子工業 68352167

POCKET-CO2-SENSOR-PRO Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ ヤグチ電子工業 68352167
POCKET-CO2-SENSOR-PRO Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ ヤグチ電子工業 68352167
POCKET-CO2-SENSOR-PRO Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ ヤグチ電子工業 68352167
POCKET-CO2-SENSOR-PRO Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ ヤグチ電子工業 68352167

Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68352167品番POCKET-CO2-SENSOR-PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

三密の度合いを測定できるCO2センサー
スイスSENSIRION社製の高精度センサを使用
温/湿度を元に測定値を自動補正している他、自動校正機能や外気や校正ガスを基準とした強制校正機能も備えています。
アプリは無料です。接続には付属のUSBケーブルを使用します。
(3)データをCSV形式で共有でき、エクセルなどで定量的に分析/評価が可能。
ヒトの吐息には高濃度のCO2(二酸化炭素)が含まれているため、三密(密集・密閉・密着)が起きるとCO2濃度は急激に上昇します。ポケットCO2センサーは、CO2濃度(ppm)を10秒以内に測定してスマホのアプリ画面上に表示します。また、日本産業衛生学会の指標にしたがって、色とイラストでわかりやすく表現します。安心の日本製です。※本商品はAndroid端末専用です。iPhoneなどのApple端末では使用できません。使用場面に合わせた使い方ができます。(1)Androidスマホ、Windows10PCに接続し

仕様●測定対象:空気中の二酸化炭素濃度(ppm)、温/湿度(補正用に使用)●給電方式:microUSB Type-B(DC5V)●スマホ接続方式:microUSB Type-BまたはType-C(変換アダプター同梱)●対応スマホ:Androidスマホ(タブレットを含む)、ただしUSB-OTGモードをサポートしていること●スマホアプリ:GooglePlayより無料ダウンロード(Pocket CO2 Sensor)●PC接続方式:USB Type-A(コネクター同梱)●対応PC:Windows10、ただしUSBアズワン品番67-0385-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする