曜日別特売
CCG3-48-03SF オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ 68353479

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●定格入力電圧(DC):48Vdc●入力電圧範囲(DC):18~76Vdc●効率:77%●定格出力電圧(DC):3.3Vdc●出力電圧範囲(DC):3.135~3.63Vdc●最大出力電流:0.8A●最大出力電力:2.64W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g注文コード68353479品番CCG3-48-03SF
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-20 各認定。

仕様●定格入力電圧(DC):48Vdc●入力電圧範囲(DC):18~76Vdc●効率:77%●定格出力電圧(DC):3.3Vdc●出力電圧範囲(DC):3.135~3.63Vdc●最大出力電流:0.8A●最大出力電力:2.64W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3gアズワン品番67-0434-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする