曜日別特売
RSBS5-910ΩJ 5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN 68353637

5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●定格電力:5W●抵抗値:910Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個注文コード68353637品番RSBS5-910ΩJ
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様●定格電力:5W●抵抗値:910Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする