照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353698 品番OBSA-60AM-B-1F-194
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-2.7W アズワン品番67-0441-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする