曜日別特売
8G1024-Z ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 68353707

8G1024-Z ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 68353707
8G1024-Z ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 68353707

ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68353707品番8G1024-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。

仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする