GH-CBES300MY 5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ グリーンハウス 68353777

5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個注文コード68353777品番GH-CBES300MY
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カテゴリー5eLANケーブル採用
適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる

仕様●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)アズワン品番67-0444-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする