曜日別特売
HQ-3-15-20P 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354145

HQ-3-15-20P 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354145
HQ-3-15-20P 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354145

表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68354145品番HQ-3-15-20P
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。

仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする