グローバルサイエンス
PP沈査スピッツ 2号
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(40袋×25本)
アズワン品番
67-2189-70
注文コード
68354635
品番
10540
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
滅菌済。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ17.5×105mm●目盛り:100μL・200μL・5.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-70