ニッカリ
ニッカリ純正チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68355055
品番
G800042
参考基準価格(税別)
¥2,844
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ニッカリ草刈機標準装備品です。
切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。
軽量タイプです。
一般的な雑草下刈りに。
仕様
●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681
アズワン品番
67-2223-73