曜日別特売
MXS16-75BSAT-M9BV MXS - クロスローラガイド付 SMC 68355693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68355693品番MXS16-75BSAT-M9BV
参考基準価格(税別)¥66,280販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し機能オプション(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形ストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする