曜日別特売
SSA19 Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所) 68356297

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):19●刃長(mm):45●全長(mm):145●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:321-6823注文コード68356297品番SSA19
参考基準価格(税別)¥23,830販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):19●刃長(mm):45●全長(mm):145●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:321-6823アズワン品番67-2248-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする