曜日別特売
2号 フッ素ゴム栓 アラム 68357056

フッ素ゴム栓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径×下径×高さH(mm)18×14×21
内容量1個注文コード68357056品番2号
参考基準価格(税別)¥542販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

上径×下径×高さH(mm)18×14×21使用温度範囲(℃)-40~+250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68357065
2019-05-29
用途: 作業機械のオイル注入の栓
農・林・水産業

ピッタリでした。前回は、軽く押し込んだだけだったので、外れてしまったので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする