内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):4●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):12●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チュ注文コード68357076品番TA-4X2.5-PT1/8-SUS