曜日別特売
PNF-4X2.5-PT1/8-BS 黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社 68357338

黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:14●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0注文コード68357338品番PNF-4X2.5-PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。
R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
空気圧配管用
水圧配管用
油圧配管用
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:14●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0アズワン品番67-2258-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする