PF-3/8-3/8-SUS ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社 68357356

ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):26●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:26●六角対辺(mm)本体:26●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、注文コード68357356品番PF-3/8-3/8-SUS
参考基準価格(税別)¥2,393販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
耐食性の高い SUS316 で構成されています。

仕様●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):26●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:26●六角対辺(mm)本体:26●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、アズワン品番67-2257-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする