商品レビューを投稿する内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):8●六角対辺(mm)本体:12●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0注文コード68357408品番N-8X6-PT1/8-SUS
参考基準価格(税別)¥1,233販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
耐食性の高い SUS316 で構成されています。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用。