曜日別特売
N-0850-03-US2 ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社 68357469

ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合継手サイズD(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が注文コード68357469品番N-0850-03-US2
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。

仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合継手サイズD(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体がアズワン品番67-2259-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする