0123-JZ-B1-J エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 68357609

0123-JZ-B1-J エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 68357609
0123-JZ-B1-J エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 68357609
0123-JZ-B1-J エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 68357609

エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●帽体色:ブルー●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●通気孔なし●頭周り(cm):53~63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:335-9908注文コード68357609品番0123-JZ-B1-J
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●帽体色:ブルー●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●通気孔なし●頭周り(cm):53~63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:335-9908アズワン品番67-2265-85名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする