曜日別特売
50Q-1-PACBLUGRY 50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン) 68357749

50Q-1-PACBLUGRY 50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン) 68357749
50Q-1-PACBLUGRY 50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン) 68357749
50Q-1-PACBLUGRY 50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン) 68357749
50Q-1-PACBLUGRY 50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン) 68357749

50QT エリートクーラー 50Qシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68357749品番50Q-1-PACBLUGRY
参考基準価格(税別)¥62,151販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。

仕様●色:パシフィックブルー×グレー●幅(mm):762●奥行(mm):516●高さ(mm):518●有効内寸(mm)間口:445●有効内寸(mm)奥行:279●有効内寸(mm)高さ:348●容量(L):50●収納目安:350ml缶・38本●保冷部厚み(mm):51●食品衛生法適合品●プレス&プルラッチ●フタ部カップホルダ付●栓抜き金具付●排水バルブ付●フタ部フィッシュスケール付●材質/仕上:本体/ポリプロピレン樹脂、栓抜き/ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:337-8271アズワン品番67-2285-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする