- 色
- ミストバイオレット
- サイズ
- 5L
- 仕様
- ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 材質
- ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
- シリーズ
- ムービンカットEX
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 150
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
- 肩幅(cm)
- 55
- 袖丈(cm)
- 61
- 着丈(cm)
- 71
- JIS規格
- JIS T8118適合
- 生地
- アフターペットツイル
- 色番
- 76
- グリーン購入法
- 適合
- 生地性能
- 帯電防止
- 名入れ
- 可
- エコマーク認定番号
- 17103009