曜日別特売

防寒ジャケット5050

防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

材質
表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
サイズ
XXL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
74
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050-3-XXL 82675026826750265050-3-XXL685-2731ネイビー
¥12,400
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5050-14-XXL 82675437826754375050-14-XXL685-4433ミルスグリーン
¥12,400
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5050-35-XXL 82675489826754895050-35-XXL685-2722ブラック
¥12,400
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする