村上被服
防寒ブルゾン
色
ブラック
混率(%)
表:綿100、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
77
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80492810
6233
8L
160
59
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
80493275
6233
6L
150
57
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください