157-12A 防爆片口メガネレンチ(45度)二面幅寸法(mm) 157シリーズ SAFETY TOOLS 68357785

防爆片口メガネレンチ(45度)二面幅寸法(mm) 157シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):151●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0758注文コード68357785品番157-12A
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):151●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0758アズワン品番67-2288-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする