No.2(1穴) 穴あきシリコンゴム栓 アラム 68357905

 

No.2(1穴) 穴あきシリコンゴム栓 アラム 68357905
No.2(1穴) 穴あきシリコンゴム栓 アラム 68357905

穴あきシリコンゴム栓

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径×下径×高さH(mm)18×14×21
穴径(Φmm)5
内容量1個注文コード68357905品番No.2(1穴)
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)18×14×21適合容器18mm試験管
注意
※ガラス製品は工場吹き製品のため、適合サイズが合わない場合があります。
※適合容器は、シリコンゴム栓の穴にガラス管や温度計などを入れた状態でのサイズを元に記載しています。
※シリコンゴム栓の穴に通す物によって、シリコンゴム栓自体の大きさが変わり、適合サイズが合わない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68357905
2025-11-05
用途: オイル交換に
その他業種

オイル交換に使用するシリコンチューブを通して使用しました。サイズは記載通りでピッタリなのでエア漏れ等もなし

1が参考にしています
対象商品 : 68357932
2020-03-07
用途: フィッシングカヤックの艤装
サニーコーストカヤックスサービス業

思った以上にぴったりサイズで思った通りに使えました。
使用したのはホンデックス魚探の振動子ケーブルを通してカヤック底部の栓として。
防水性も少し水漏れする程度でした。

対象商品 : 68357923
2019-05-29
用途: 温度計の固定
農・林・水産業

異物混入防止のため赤色の物が欲しく、写真を見て当商品を購入したが白いものが届いた。
値段もそれなりにするうえ、返品を受け付けいていない商品なのに、メーカーとして
写真と違うものを出品するのはいかがかと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は赤色ではなく、
白色の製品となっており、弊社の画像が誤っておりました。
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、正しい画像に変更いたします。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする