曜日別特売
L-17 シリコセン アラム 68358228

シリコセン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)13
寸法L1(mm)30
内容量1個注文コード68358228品番L-17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。

寸法D1(mm)17寸法D2(mm)13寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20形状差込式Lタイプ通気量(L/min)0.05~0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする