アラム
シリコセン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法D1(mm)
12
26
36
50
32
寸法D2(mm)
9
18
27
34
42
22
寸法L1(mm)
13
30
40
55
65
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358255
品番
T-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
9
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
17
形状
差込式Tタイプ
通気量(L/min)
0.05~0.1