アラム
シリコセン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法D1(mm)
24
26
36
50
32
寸法D2(mm)
20
18
27
34
42
22
寸法L1(mm)
20
30
40
55
65
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358307
品番
T-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
20
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
35
形状
差込式Tタイプ
通気量(L/min)
0.05~0.1