アラム
シリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
32
26
36
50
32
寸法D2(mm)
22
18
27
34
42
22
寸法L1(mm)
20
30
40
55
65
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358325
品番
T-32
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥619
¥
459
バスケットに入れる
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
22
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
40
形状
差込式Tタイプ
通気量(L/min)
0.05~0.1