※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68358396品番MXS25-20A-M9BWV
参考基準価格(税別)¥57,970販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など1129種類から選べます他の種類を見る